Références
Levac :6057P100
Rubix :0187-7186034
Fabricant :6057P100
EAN :3660721034721

Détails articles : PALONNIER BIG BAG CMU 1T 900X900
PALONNIER BIG BAG CMU 1T 900X900
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 900 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1000 kg |
| Hauteur | 900 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
673,94 € HT
/ unité
808,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours