Références
Levac :6125N30
Rubix :0187-7186305
Fabricant :6125N30
EAN :3660721073485

Détails articles : PORTIQUE ROULANT HSF 3M CMU 2000KG PORTEE 3M
PORTIQUE ROULANT HSF 4M CMU 3000KG PORTEE 4M
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 3000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2000 kg |
| Hauteur | 3000 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 103,89 € HT
/ unité
4 924,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours