Références
SKF :FYTJ 25 TF
Rubix :0301-1021448
Fabricant :89610
EAN :7316570882827


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 130 mm |
| Entraxe de fixation | 99 mm |
Détails articles : PALIER FYTJ 25 TF SKF
Insert bearing Bearing unit
Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Points forts
- Résiste à des niveaux élevés de contamination
- Conçu pour des températures et des vitesses élevées
- Accepte des charges relativement lourdes
- Rentable
- Conçu pour des températures et des vitesses élevées
- Accepte des charges relativement lourdes
- Rentable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 130 mm |
| Entraxe de fixation | 99 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 35,8 mm |
| Longueur | 68 mm |
| Série | fytj |
| Largeur totale du roulement | 34,1 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 33,74 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,51 € HT
/ unité
70,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours