Palier applique auto-aligneur SKF F4BC 30M-CPSS-DFH

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :F4BC 30M-CPSS-DFH
Rubix :0301-1411119
EAN :7316577829016
PALIER F4BC 30M-CPSS-DFH SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur31,2 mm
Entraxe de fixation83 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER F4BC 30M-CPSS-DFH SKF


Ces paliers roulements-inserts à appliques carrée sont spécialement conçus pour l’industrie agroalimentaire. Ils sont légers, robustes et résistent aux produits chimiques. Le palier complet est constitué d’un roulement-insert, avec une bague intérieure étroite et un blocage par vis de serrage, et convient pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier composite, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

Conception hygiénique et aseptique, facile à nettoyer, roulements de haute performance, lubrifiés à vie, conçus pour supporter les lavages fréquents.

Applications

Agroalimentaire.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur31,2 mm
Entraxe de fixation83 mm
Matièreacier inoxydable
Hauteur61,1 mm
Longueur112 mm
Sériebluerange
Largeur totale du roulement33 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr16300 N
Diamètre extérieur62 mm
179,64 € HT
/ unité
215,57 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h