Palier applique auto-aligneur NSK UCF213D1

Palier applique 4 trous série UCF

Voir les informations techniques

Références

NSK :UCF213D1
Rubix :0294-1013741
Fabricant :UCF213D1 X AS3S5
EAN :00029176579783
PALIER UCF 213 D1 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Largeur76,9 mm
Entraxe de fixation149 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UCF 213 D1 NSK


Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.

Points forts

•Montage sécurisé
Auto-alignant
Capacité de charge plus élevée
Boîtier léger mais robuste
Montage facile
Ajustement précis du boîtier
Roulements remplaçables

Applications

Application machine

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Largeur76,9 mm
Entraxe de fixation149 mm
Matièreboîtier : fonte ; roulement : acier trempé (acier à roulement standard)
Hauteur50 mm
Longueur187 mm
Sérieucf2
Largeur totale du roulement65,1 mm
Diamètre des trous de fixation19 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r40000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr57500 N
Diamètre extérieur110 mm
Poids5,5 kg
201,37 € HT
/ unité
241,64 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h