Palier applique auto-aligneur SKF FY 60 TF/W64
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FY 60 TF/W64
Rubix :0301-1361225
Fabricant :92238
EAN :07316570383720

Détails articles : PALIER FY 60 TF/W64 SKF
Insert bearing Bearing unit
Points forts
Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 73,7 mm |
| Diamètre extérieur | 175 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
691,69 € HT
/ unité
830,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours