Palier applique auto-aligneur NSK UCFC216D1

Palier applique rond 4 trous série UCFC

Voir les informations techniques

Références

NSK :UCFC216D1
Rubix :0294-1013800
Fabricant :UCFC216D1 N
EAN :00029176574276
PALIER UCFC 216 D1 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Largeur82,6 mm
Entraxe de fixation141,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UCFC 216 D1 NSK


Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Largeur82,6 mm
Entraxe de fixation141,4 mm
Matièreboîtier en fonte ; insert en acier à roulement
Hauteur83,3 mm
Longueur240 mm
Sérieucfc
Largeur totale du roulement82,6 mm
Diamètre des trous de fixation23 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r53000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr72500 N
Diamètre extérieur140 mm
Poids9,1 kg
443,70 € HT
/ unité
532,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours