Références
SNR :ESPF 206
Rubix :0302-1521436


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 35,7 mm |
| Entraxe de fixation | 90,5 mm |
Détails articles : PALIER AUTO-ALIGNEUR ESPF206 SNR
Corps en tôle d’acier, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 35,7 mm |
| Entraxe de fixation | 90,5 mm |
| Matière | tôle |
| Hauteur | 20 mm |
| Longueur | 114 mm |
| Série | espf |
| Largeur totale du roulement | 35,7 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11 mm |
| Nombre de trous | 3 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Poids | 0,64 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,02 € HT
/ unité
0,02 € TTC

- Livraison habituellement sous (28) jours