Palier applique auto-aligneur SNR ESFLE202

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :ESFLE202
Rubix :0302-1257046
Fabricant :ESFLE.202
EAN :3413529530052
PALIER ESFLE 202 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Largeur19,1 mm
Entraxe de fixation76,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER ESFLE 202 SNR


corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Largeur19,1 mm
Entraxe de fixation76,5 mm
Matièrefonte
Hauteur112 mm
Longueur61 mm
Sérieesfle200
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r4780 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9550 N
Diamètre extérieur40 mm
Poids0,39 kg
37,13 HT
/ unité
44,56 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h