Références
RHP :FC60
Rubix :0294-1011746
Fabricant :FC60 R
EAN :00747023001743


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 16 mm |
| Entraxe de fixation | 160 mm |
Détails articles : PALIER FC 60 RHP
Paliers à bride en fonte Self-Lube® Série FC
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 16 mm |
| Entraxe de fixation | 160 mm |
| Matière | fonte |
| Longueur | 195 mm |
| Série | fc |
| Largeur totale du roulement | 38,65 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 33000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 48000 N |
| Diamètre extérieur | 195 mm |
| Poids | 4,7 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,43 € HT
/ unité
210,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours