Références
INA :PCJTY35-XL-N
Rubix :0269-1006415
Fabricant :0009509200000
EAN :4012802823981


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 92 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
Détails articles : PALIER PCJTY 35-XL-N INA
Paliers auto-aligneurs PCJTY, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 92 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 155 mm |
| Longueur | 155 mm |
| Série | pcjty..-xl-n |
| Largeur totale du roulement | 46,45 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 27500 N |
| Diamètre extérieur | 155 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,57 € HT
/ unité
103,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h