Palier applique auto-aligneur RHP SF35

Palier applique 4 trous série SF

Voir les informations techniques

Références

RHP :SF35
Rubix :0294-1012638
Fabricant :SF35 R
EAN :00747023029099
PALIER SF 35 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Largeur46,41 mm
Entraxe de fixation95,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SF 35 RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
SF35 - RHP Cast Iron Flange Bearing Unit - 35mm Shaft Diameter

Points forts

SF livré avec roulement 1000G, SF-EC avec 1200ECG et SF-DEC avec 1000DECG.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur46,41 mm
Entraxe de fixation95,3 mm
Matièrefonte
Hauteur117,5 mm
Longueur117,5 mm
Sériesf
Largeur totale du roulement95,3 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25700 N
Diamètre extérieur95,3 mm
74,01 € HT
/ unité
88,81 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h