Palier applique auto-aligneur NSK UCFL207D1
Palier applique 2 trous série UCFL
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :UCFL207D1
Rubix :0294-1013825
Fabricant :UCFL207D1 N
EAN :0029176544668


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 42,9 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
Détails articles : PALIER UCFL 207 D1 NSK
Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 42,9 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
| Matière | boîtier en fonte ; roulement : acier à roulement trempé |
| Hauteur | 97 mm |
| Longueur | 161 mm |
| Série | ucfl |
| Largeur totale du roulement | 42,9 mm |
| Serrage | 17,5 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25700 N |
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Poids | 1,4 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,06 € HT
/ unité
69,67 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours