Palier applique auto-aligneur SKF FY 2.1/2 TF
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FY 2.1/2 TF
Rubix :0301-1031406
Fabricant :6326
EAN :7316577755094


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 63,5 mm |
|---|---|
| Largeur | 76,9 mm |
| Entraxe de fixation | 149,5 mm |
Détails articles : PALIER FY 2.1/2 TF SKF
Bloc à bride carrée à 4 boulons
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 63,5 mm |
|---|---|
| Largeur | 76,9 mm |
| Entraxe de fixation | 149,5 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Hauteur | 52,5 mm |
| Longueur | 187 mm |
| Série | fy |
| Largeur totale du roulement | 68,3 mm |
| Serrage | 42,9 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 18 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 40000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 57200 N |
| Diamètre extérieur | 154 mm |
| Poids | 4,82 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,03 € HT
/ unité
297,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours