Palier applique auto-aligneur FAG UKFC212-J7

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :-T-UKFC212
FAG :UKFC212-J7
Rubix :0255-1301337
Fabricant :0823456000000
EAN :4054366901866
PALIER UKFC212 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Largeur195 mm
Entraxe de fixation160 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UKFC212 FAG


Palier applique UKFC

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Largeur195 mm
Entraxe de fixation160 mm
Matièrefonte grise
Hauteur195 mm
Longueur195 mm
Sérieukfc
Largeur totale du roulement51,2 mm
Diamètre des trous de fixation19 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r36000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr56000 N
Diamètre extérieur62 mm
Poids4,95 kg
151,61 € HT
/ unité
181,93 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h