Références
SKF :FY 40 LF
Rubix :0301-1358450
Fabricant :428760
EAN :7316574722419


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 38,5 mm |
| Entraxe de fixation | 101,5 mm |
Détails articles : PALIER FY 40 LF SKF
Insert bearing Bearing unit
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec bague intérieure débordante et blocage SKF ConCentra, et sont particulièrement adaptés aux applications présentant des vitesses relativement élevées et des charges modérées, où vibrations, faible bruit et maintenance minimale sont des paramètres clés. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Points forts
Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 38,5 mm |
| Entraxe de fixation | 101,5 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Largeur totale du roulement | 43,1 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 30700 N |
| Diamètre extérieur | 130 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,92 € HT
/ unité
136,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours