Références
INA :RCJTY20-XL-N
Rubix :0269-1006736
Fabricant :0008585790000
EAN :4012802797831


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 61 mm |
| Entraxe de fixation | 90 mm |
Détails articles : PALIER RCJTY 20-XL-N INA
Paliers auto-aligneurs RCJTY, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R
Points forts
PCJT livré avec roulement GRAE-NPPB, RCJT- et RCJTZ avec GE-KRRB, RCJTY avec GYE-KRRB et TCJT avec GE-KTTB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 61 mm |
| Entraxe de fixation | 90 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 112 mm |
| Longueur | 112 mm |
| Série | rcjty..-xl-n |
| Largeur totale du roulement | 37,3 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11,5 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13600 N |
| Diamètre extérieur | 61 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,59 € HT
/ unité
52,31 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours