Palier applique auto-aligneur NSK UCF202D1

Palier applique 4 trous série UCF

Voir les informations techniques

Références

NSK :UCF202D1
Rubix :0294-1013726
Fabricant :UCF202D1 N
EAN :00029176539183
PALIER UCF 202 D1 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Largeur31 mm
Entraxe de fixation64 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UCF 202 D1 NSK


Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.

Points forts

•Montage sécurisé
Auto-alignant
Capacité de charge plus élevée
Boîtier léger mais robuste
Montage facile
Ajustement précis du boîtier
Roulements remplaçables

Applications

Application machine

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Largeur31 mm
Entraxe de fixation64 mm
Matièreboîtier en fonte ; roulement à insert en acier au chrome à haute teneur en carbone
Hauteur33,3 mm
Longueur86 mm
Sérieucf2
Largeur totale du roulement31 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r6650 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
Diamètre extérieur47 mm
Poids0,8 kg
39,53 € HT
/ unité
47,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours