Références
RHP :MFC30
Rubix :0294-1011871
Fabricant :MFC30 R
EAN :00747023008742


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 33,32 mm |
| Entraxe de fixation | 104,8 mm |
Détails articles : PALIER MFC 30 RHP
Série lourde, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
MFC30 - RHP Cast Iron Cartridge Bearing Unit - 30mm Shaft Diameter
Points forts
MFC livré avec roulement 1000G.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 33,32 mm |
| Entraxe de fixation | 104,8 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 85,7 mm |
| Longueur | 127 mm |
| Série | mfc |
| Largeur totale du roulement | 33,32 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,43 € HT
/ unité
119,32 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h