Palier applique auto-aligneur INA RCJTY50-TV-VA-HLA

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :RCJTY50-TV-VA-HLA
Rubix :0269-1436978
Fabricant :0517634780000
EAN :4054366715418
PALIER RCJTY50-TV-VA-HLA INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Largeur115 mm
Entraxe de fixation157 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RCJTY50-TV-VA-HLA INA


Palier applique RCJTY..-TV-VA

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Largeur115 mm
Entraxe de fixation157 mm
Matièreplastique (boîtier) / acier inoxydable (insert)
Longueur197 mm
Sériercjty..-tv-va
Charge statique de base, radiale - C0r22100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr33500 N
Diamètre extérieur197 mm
442,42 € HT
/ unité
530,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours