Palier applique auto-aligneur INA RRY25-VA

Palier applique

Voir les informations techniques
Références
INA :RRY25-VA
Rubix :0269-1008289
Fabricant :0004466370000
EAN :4012802785692
PALIER RRY 25 VA INA
Résumé technique
Diamètre intérieur25 mm
Largeur34,1 mm
Entraxe de fixation76 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RRY 25 VA INA


Paliers auto-aligneurs RRY..-VA, corps de palier à 3 ou 4 trous de fixation, tôle d'acier, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R, protégé contre la corrosion, non regraissable

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur34,1 mm
Entraxe de fixation76 mm
Matièreacier
Longueur95 mm
Sérierry..-va
Charge statique de base, radiale - C0r7500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13400 N
Diamètre extérieur95 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,68 HT
/ unité
294,82 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h