Palier applique auto-aligneur RHP SF2
Palier applique 4 trous série SF
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :SF2
Rubix :0294-1012586
Fabricant :SF2 R
EAN :00747023028597


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Largeur | 43,7 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
Détails articles : PALIER SF 2 RHP
Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
SF2 - QBL Palier à bride en fonte - Diamètre intérieur 2
Points forts
SF livré avec roulement 1000G, SF-EC avec 1200ECG et SF-DEC avec 1000DECG.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Largeur | 43,7 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 122,5 mm |
| Longueur | 161,9 mm |
| Série | sf |
| Largeur totale du roulement | 64,31 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 43500 N |
| Diamètre extérieur | 122,5 mm |
| Poids | 4 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,23 € HT
/ unité
309,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours