Palier applique auto-aligneur SNR SUCF206

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :SUCF206
Rubix :0302-1378674
EAN :3413529501373
PALIER SUCF206 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur38,1 mm
Entraxe de fixation83 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER SUCF206 SNR


corps en acier inoxydable moulé, roulement à billes à insert en acier inoxydable avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur38,1 mm
Entraxe de fixation83 mm
Matièreacier inoxydable
Longueur108 mm
Sériesucf200
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r11500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr15300 N
Diamètre extérieur62 mm
Poids1,33 kg
504,15 € HT
/ unité
604,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h