Références
INA :RME60-XL-N
Rubix :0269-1006804
Fabricant :0096432220000
EAN :4064327887191


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 195 mm |
| Entraxe de fixation | 160 mm |
Détails articles : PALIER RME 60-XL-N INA
Paliers auto-aligneurs RME, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité R
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 195 mm |
| Entraxe de fixation | 160 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 77,9 mm |
| Longueur | 195 mm |
| Série | rme..-xl-n |
| Largeur totale du roulement | 77,9 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 18 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 36000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 56000 N |
| Diamètre extérieur | 84 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
302,38 € HT
/ unité
362,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h