Palier applique auto-aligneur INA PCJY30-XL-N

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :PCJY30-XL-N
Rubix :0269-1006425
Fabricant :0009050030000
EAN :4012802807011
PALIER PCJY 30-XL-N INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur108 mm
Entraxe de fixation82,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PCJY 30-XL-N INA


Paliers auto-aligneurs PCJY, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P

Points forts

PCJ livré avec roulement GRAE-NPPB, RCJ avec GE-KRRB, PCJY avec GAY-NPPB et RCJY avec GYE-KRRB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur108 mm
Entraxe de fixation82,5 mm
Matièrefonte
Longueur108 mm
Sériepcjy..-xl-n
Largeur totale du roulement41 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr20700 N
Diamètre extérieur85 mm
79,30 € HT
/ unité
95,16 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h