Palier applique auto-aligneur INA RCJT50-XL-N

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :RCJT50-XL-N-I
INA :RCJT50-XL-N
Rubix :0269-1006726
Fabricant :0945713840000
EAN :4054372957840
PALIER RCJT 50-XL-N-I INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Largeur116 mm
Entraxe de fixation157 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RCJT 50-XL-N-I INA


Paliers auto-aligneurs RCJT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité R

Points forts

PCJT livré avec roulement GRAE-NPPB, RCJT- et RCJTZ avec GE-KRRB, RCJTY avec GYE-KRRB et TCJT avec GE-KTTB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Largeur116 mm
Entraxe de fixation157 mm
Matièrefonte
Hauteur190 mm
Longueur190 mm
Sériercjt..-xl-n
Largeur totale du roulement66,2 mm
Diamètre des trous de fixation18 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr37500 N
Diamètre extérieur69 mm
170,75 € HT
/ unité
204,90 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h