Références
INA :KGBA20-PP-AS
Rubix :0270-1066336
Fabricant :0017497300000
EAN :4012802430325



Détails articles : PALIER A DOUILLE KGBA20-PP-AS SERIE MASSIVE REGRAISSABLE
Unités de roulements à billes linéaires KGBA..-PP-AS, étanches, graissées, regraissables ; version anti-corrosion possible
Linear ball bearing units KGBA..PP-AS, sealed, greased, regreasable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Hauteur | 47,5 mm |
| Longueur | 45 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Charge statique de base C | 1230 N |
| Charge dynamique de base C0 | 1570 N |
| Série | kgba..-pp-as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,69 € HT
/ unité
206,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours