Unité de douille à billes INA KGSNOS16-PP-AS

PALIER KGSNOS 16 PPAS

Voir les informations techniques

Références

INA :KGSNOS16-PP-AS
Rubix :0270-1095314
EAN :4012802307603
PALIER A DOUILLE KGSNOS16-PP-AS AUTO-ALIGNEUR REGRAISSABLE

Résumé technique

Diamètre intérieur16 mm
Hauteur35 mm
Longueur37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER A DOUILLE KGSNOS16-PP-AS AUTO-ALIGNEUR REGRAISSABLE


Diamètre de bague: 16 mm; Série: autoalignante; Type: ouvertréglable;

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Hauteur35 mm
Longueur37 mm
Etancheitéscellé des deux côtés
Charge statique de base C1550 N
Charge dynamique de base C01430 N
Sériekgsnos16
229,26 € HT
/ unité
275,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours