Unité de douille à billes INA KGSNO50-PP-AS

PALIER KGSNO 50 PPAS

Voir les informations techniques

Références

INA :KGSNO50-PP-AS
Rubix :0270-1095365
EAN :4012802049572
PALIER A DOUILLE KGSNO50-PP-AS AUTO-ALIGNEUR REGRAISSABLE

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Hauteur88 mm
Longueur132 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER A DOUILLE KGSNO50-PP-AS AUTO-ALIGNEUR REGRAISSABLE


Diamètre de bague: 50 mm; Série: autoalignante; Type: ouvert;

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Hauteur88 mm
Longueur132 mm
Etancheitéscellé des deux côtés
Charge statique de base C13900 N
Charge dynamique de base C015100 N
Sériekgsno..-pp-as
519,33 € HT
/ unité
623,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours