Unité de douille à billes INA KGSNO16-PP-AS

PALIER KGSNO 16 PPAS

Voir les informations techniques

Références

INA :KGSNO16-PP-AS
Rubix :0270-1095356
EAN :4012802049527
PALIER A DOUILLE KGSNO16-PP-AS AUTO-ALIGNEUR REGRAISSABLE

Résumé technique

Diamètre intérieur16 mm
Hauteur35 mm
Longueur37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER A DOUILLE KGSNO16-PP-AS AUTO-ALIGNEUR REGRAISSABLE


Diamètre de bague: 16 mm; Série: autoalignante; Type: ouvert;

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Hauteur35 mm
Longueur37 mm
Etancheitéscellé des deux côtés
Charge statique de base C1550 N
Charge dynamique de base C01430 N
Sériekgsno..-pp-as
177,40 € HT
/ unité
212,88 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h