Unité de douille à billes INA KGHK10-B-PP-AS
Unités de roulement à billes linéaires (série compacte) KGHK. B pp As, scellé, graissé
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KGHK10-B-PP-AS
Rubix :0270-1066513
Fabricant :0072714410000
EAN :4012802048476

Détails articles : PALIER A DOUILLE KGHK10-B-PP-AS SERIE COMPACTE REGRAISSABLE
Unités de roulement à billes linéaires (série compacte) KGHK. B pp As, scellé, graissé
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Hauteur | 40 mm |
| Longueur | 26,2 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Série | kghk..-b-pp-as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,16 € HT
/ unité
200,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours