Références
INA :KGSNS20-PP-AS
Rubix :0270-1095409
EAN :4054362439523

Détails articles : PALIER A DOUILLE KGSNS20-PP-AS AUTO-ALIGNEUR REGRAISSABLE
Diamètre de bague: 20 mm; Série: autoalignante; Type: réglable;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Hauteur | 50 mm |
| Longueur | 60 mm |
| Charge statique de base C | 2310 N |
| Charge dynamique de base C0 | 2200 N |
| Série | kgsns |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,02 € HT
/ unité
258,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h