Unité de douille à billes INA KGHK25-B-PP-AS
Unités de roulement à billes linéaires (série compacte) KGHK. B pp As, scellé, graissé
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KGHK25-B-PP-AS
Rubix :0270-1060708
Fabricant :0072714920000
EAN :4012802606485

Détails articles : PALIER A DOUILLE KGHK25-B-PP-AS SERIE COMPACTE REGRAISSABLE
Unités de roulement à billes linéaires (série compacte) KGHK. B pp As, scellé, graissé
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Hauteur | 60 mm |
| Longueur | 40,2 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Série | kghk. -b-pp-as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,19 € HT
/ unité
240,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours