Références
INA :KGBAO50-PP-AS
Rubix :0270-1060358
EAN :4012802047998

Détails articles : PALIER A DOUILLE KGBAO50-PP-AS SERIE MASSIVE REGRAISSABLE
Diamètre de bague: 50 mm; Série: massive; Type: ouvert;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Hauteur | 93 mm |
| Longueur | 130 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Charge statique de base C | 8900 N |
| Charge dynamique de base C0 | 6600 N |
| Série | kgbao..-pp-as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
557,42 € HT
/ unité
668,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
