Unité de douille à billes INA KGB16-PP-AS

Palier KGB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :KGB16-PP-AS
Rubix :0270-1061092
EAN :4012802022506
PALIER A DOUILLE KGB16-PP-AS SERIE MASSIVE REGRAISSABLE

Résumé technique

Diamètre intérieur16 mm
Hauteur37,5 mm
Longueur36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER A DOUILLE KGB16-PP-AS SERIE MASSIVE REGRAISSABLE


Palier avec douille intégrée. Corps de palier en aluminium à haute résistance ou zamak. Série fermée. Possibilité de les avoir en série ouverte, série KGBO (montage avec arbres supportés), ou en série corps et douilles à billes fendues, série KGBS. Dimensions (LxlxH) : 36 x 56 x 38mm - D.16

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Hauteur37,5 mm
Longueur36 mm
Etancheitéscellé des deux côtés
Charge statique de base C710 N
Charge dynamique de base C0530 N
Sériekgb
119,30 € HT
/ unité
143,16 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours