Unité de douille à billes INA KGB25-PP-AS
Palier KGB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :KGB25-PP-AS
Rubix :0270-1061039
EAN :4012802047875



Documents
Détails articles : PALIER A DOUILLE KGB25-PP-AS SERIE MASSIVE REGRAISSABLE
Palier avec douille intégrée. Corps de palier en aluminium à haute résistance ou zamak. Série fermée. Possibilité de les avoir en série ouverte, série KGBO (montage avec arbres supportés), ou en série corps et douilles à billes fendues, série KGBS. Dimensions (LxlxH) : 58 x 80 x 58mm - D.25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Hauteur | 55 mm |
| Longueur | 58 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Charge statique de base C | 2220 N |
| Charge dynamique de base C0 | 2800 N |
| Série | kgb |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,22 € HT
/ unité
186,26 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h