Références
INA :KTBO20-PP-AS
Rubix :0270-1060948
EAN :4012802466522

Détails articles : PALIER TANDEM KTBO20-PP-AS REGRAISSABLE
Diamètre de bague: 20 mm; Série: massive; Type: ouvert;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 104 mm |
| Série | ktbo..-pp-as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
582,04 € HT
/ unité
698,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
