Palier applique auto-aligneur SNR MUCNFL206

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :MUCNFL206
Rubix :0302-1299194
Fabricant :MUCNFL206
EAN :3413520461638
PALIER THERMOPLASTIQUE MUCNFL206 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur38,1 mm
Entraxe de fixation117 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER THERMOPLASTIQUE MUCNFL206 SNR


roulement à billes à insert en acier inoxydable et corps thermoplastique avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur38,1 mm
Entraxe de fixation117 mm
Matièrethermoplastique
Hauteur148 mm
Longueur80 mm
Sériemucnfl200
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r9000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr16700 N
Diamètre extérieur62 mm
Poids0,45 kg
136,06 € HT
/ unité
163,27 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h