Palier applique auto-aligneur SKF F2BSS 30M-TPSS

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :F2BSS 30M-YTPSS
SKF :F2BSS 30M-TPSS
Rubix :0301-1487229
EAN :7316581138081
PALIER F2BSS 30M-TPSS SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur38,1 mm
Entraxe de fixation116,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER F2BSS 30M-TPSS SKF


Ces roulements à billes à collerette ovale sont spécialement conçus pour les industries alimentaires et des boissons. Ils sont constitués d'un roulement rapporté, avec une bague intérieure élargie et un blocage par vis de réglage, et conviennent aux applications où le sens de rotation est constant ou alternatif. Le roulement est monté dans un boîtier en acier inoxydable, qui peut être boulonné sur une paroi ou un châssis de machine. Les roulements à billes peuvent supporter un désalignement initial modéré, mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont spécialement conçus pour l’industrie agroalimentaire. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en acier inoxydable, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

- Résistant aux produits chimiques
- Solide
- Lubrifié à vie avec une graisse alimentaire non toxique
- Conçu pour des températures et des vitesses élevées

Applications

Pour les applications dans le domaine de l'alimentation et des boissons

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur38,1 mm
Entraxe de fixation116,7 mm
Matièreacier inoxydable
Hauteur62,2 mm
Longueur141,3 mm
Largeur totale du roulement79,1 mm
Diamètre des trous de fixation12,7 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr16300 N
Diamètre extérieur39,7 mm
Poids1 kg
246,16 € HT
/ unité
295,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours