Palier applique auto-aligneur SKF UCFL 204/H

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :UCFL 204/H
Rubix :0301-1480144
EAN :07316579751766
PALIER UCFL 204/H SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur20 mm
Largeur31 mm
Entraxe de fixation90 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UCFL 204/H SKF


Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont conformes aux normes JIS. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

- Prêt à monter
- Roulements lubrifiés et scellés
- Blocage rapide sur l'arbre
- Grande variété de formes de boîtiers, de matériaux de boîtiers et de méthodes de verrouillage
- Options de verrouillage concentriques pour hautes vitesses et faibles vibrations

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur31 mm
Entraxe de fixation90 mm
Matièrefonte
Longueur113 mm
Largeur totale du roulement33,3 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r6550 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12700 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,54 HT
/ unité
30,65 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours