Références
RHP :MFC2.1/4
Rubix :0294-1011859
Fabricant :MFC2.1/4 R
EAN :00747023008544


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Largeur | 15,9 mm |
| Entraxe de fixation | 152,4 mm |
Détails articles : PALIER MFC 2. 1/4 RHP
Série lourde, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
MFC2.1/4 - RHP Unité de palier à cartouche en fonte - diamètre 2.1/4 pouces
Points forts
MFC livré avec roulement 1000G.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Largeur | 15,9 mm |
| Entraxe de fixation | 152,4 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 127 mm |
| Longueur | 181 mm |
| Série | mfc |
| Largeur totale du roulement | 42,85 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 33000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 48000 N |
| Diamètre extérieur | 181 mm |
| Poids | 3,4 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,48 € HT
/ unité
434,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (41) jours