Palier applique auto-aligneur SNR SUCF212
Palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :SUCF212
Rubix :0302-1378729
EAN :3413529501434




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 65,1 mm |
| Entraxe de fixation | 143 mm |
Documents
Détails articles : PALIER SUCF212 SNR
corps en acier inoxydable moulé, roulement à billes à insert en acier inoxydable avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 65,1 mm |
| Entraxe de fixation | 143 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Longueur | 175 mm |
| Série | sucf200 |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 31500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 41000 N |
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Poids | 5,79 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 276,95 € HT
/ unité
1 532,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours