Palier applique auto-aligneur FAG UCFC209-J7

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :-T-UCFC209
FAG :UCFC209-J7
Rubix :0255-1267996
Fabricant :0822377940000
EAN :4054366900036
PALIER APPLIQUE UCFC209 SUR DEMANDE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Largeur49,2 mm
Entraxe de fixation132 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCFC209 SUR DEMANDE FAG


Palier applique UCFC

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Largeur49,2 mm
Entraxe de fixation132 mm
Matièrefonte
Longueur160 mm
Sérieucfc
Largeur totale du roulement49,2 mm
Diamètre des trous de fixation16 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r20400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Diamètre extérieur160 mm
95,68 € HT
/ unité
114,82 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h