Palier applique auto-aligneur PTN UCFL208

Unité à bride

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
PTN :UCFL208
Rubix :Y600-1485218
Fabricant :893615
EAN :3660338460739
PALIER APPLIQUE UCFL208
Résumé technique
Diamètre intérieur40 mm
Largeur175 mm
Entraxe de fixation144 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCFL208


Unités logées dans une bride en fonte. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
FONTE Paliers à applique

Points forts


Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur175 mm
Entraxe de fixation144 mm
Matièrefonte
Hauteur51,2 mm
Longueur175 mm
Sérieucfl200
Largeur totale du roulement49,2 mm
Diamètre des trous de fixation16 mm
Nombre de trous2
Diamètre extérieur100 mm
Poids1,6 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,34 HT
/ unité
18,41 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h