Références
RHP :SFT17EC
Rubix :0294-1012773
Fabricant :SFT17EC R
EAN :00747023027231


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Largeur | 32,87 mm |
| Entraxe de fixation | 76,5 mm |
Détails articles : PALIER SFT 17 EC RHP
Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
Points forts
SFT livré avec roulement 1000G, SFT-EC avec 1200ECG, SFT-DEC avec 1000DECG et SFT-A avec 1200G.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Largeur | 32,87 mm |
| Entraxe de fixation | 76,5 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 98,5 mm |
| Longueur | 52,5 mm |
| Série | sft |
| Largeur totale du roulement | 32,87 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10 mm |
| Nombre de trous | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,73 € HT
/ unité
48,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h