Références
Réf. remplacée :-T-UCF217
FAG :UCF217-J7
Rubix :0255-1470527
Fabricant :0812186050000
EAN :4054366895622


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Largeur | 220 mm |
| Entraxe de fixation | 175 mm |
Détails articles : PALIER APPLIQUE UCF217-J7 FAG
Palier applique UCF
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Largeur | 220 mm |
| Entraxe de fixation | 175 mm |
| Matière | fonte grise (jis g 5501) |
| Etancheité | un joint en caoutchouc et une flasque métallique |
| Hauteur | 63 mm |
| Série | ucf |
| Largeur totale du roulement | 87,6 mm |
| Serrage | 85,7 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 23 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 64000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 880000 N |
| Diamètre extérieur | 87,6 mm |
| Poids | 9,1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,80 € HT
/ unité
344,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours