Palier applique auto-aligneur SKF F2BC 25M-CPSS-DFH

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :F2BC 25M-CPSS-DFH
Rubix :0301-1411109
EAN :7316577858474
PALIER F2BC 25M-CPSS-DFH SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur27,3 mm
Entraxe de fixation99 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER F2BC 25M-CPSS-DFH SKF


Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont spécialement conçus pour l’industrie agroalimentaire. Ils sont légers, robustes et résistent aux produits chimiques. Le palier complet est constitué d’un roulement-insert, avec une bague intérieure étroite et un blocage par vis de serrage, et convient pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier composite, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

Conception hygiénique et aseptique, facile à nettoyer, roulements de haute performance, lubrifiés à vie, conçus pour supporter les lavages fréquents.

Applications

Agroalimentaire.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur27,3 mm
Entraxe de fixation99 mm
Matièreacier inoxydable
Hauteur128 mm
Longueur72 mm
Sériebluerange
Largeur totale du roulement29 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr11900 N
Diamètre extérieur52 mm
148,23 € HT
/ unité
177,88 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h