Palier applique auto-aligneur SNR ESFLE203

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :ESFLE203
Rubix :0302-1381284
Fabricant :ESFLE.203
EAN :3413529530069
PALIER ESFLE203 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Largeur19,1 mm
Entraxe de fixation76,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER ESFLE203 SNR


corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Largeur19,1 mm
Entraxe de fixation76,5 mm
Matièrefonte
Hauteur99 mm
Longueur57 mm
Sérieesfle200
Largeur totale du roulement28,6 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r4780 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9550 N
Diamètre extérieur40 mm
Poids0,39 kg
35,24 € HT
/ unité
42,29 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h