Palier applique auto-aligneur RHP SF25EC

Palier applique 4 trous série SF

Voir les informations techniques

Références

RHP :SF25EC
Rubix :0294-1012624
Fabricant :SF25EC R
EAN :00747023028948
PALIER SF 25 EC RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur42,42 mm
Entraxe de fixation70 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SF 25 EC RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.

Points forts

SF livré avec roulement 1000G, SF-EC avec 1200ECG et SF-DEC avec 1000DECG.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur42,42 mm
Entraxe de fixation70 mm
Matièrefonte
Hauteur68 mm
Longueur95,3 mm
Sériesf
Largeur totale du roulement42,42 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r14000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr7880 N
55,59 € HT
/ unité
66,71 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h