Palier applique auto-aligneur INA RCJA35-N

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :RCJA35-N
Rubix :0269-1008265
Fabricant :0009625620000
EAN :4012802822816
PALIER RCJA 35-N INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Largeur118 mm
Entraxe de fixation92 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RCJA 35-N INA


Palier applique RCJA..-N

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur118 mm
Entraxe de fixation92 mm
Matièreacier
Sériercja..-n
Diamètre des trous de fixation14 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr24900 N
Diamètre extérieur118 mm
163,15 HT
/ unité
195,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours